Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 3mm; Chrom; Metall; konkav


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 3mm; Chrom; Metall; konkav
Fassung für LEDs; 3mm; Chrom; Metall; konkav
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ1069
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMZ1 069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Durchmesser der Montageöffnung: 6,2mm
Material: Metall
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Beschichtungsmaterial: Chrom
LED Fassung-Art: konkav
Ausführung der Fassung: mit Kunststoffblende
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, LED-Fassung, fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,94*
2 Tage
1235
2
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.