Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 470nF; 7,2x6x11mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 470nF; 7,2x6x11mm; THT; ±5%
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 470nF; 7,2x6x11mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMR5474J63J05
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5474J63J05L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6x11mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 6V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/150/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 16,5mm
Herstellerserie: SMR
Alias: F211JT474J063ALG5C
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3040
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,33*
1 Tag
1185
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 4,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3040 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 3040 Stück ( entspricht € 4.043,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.