Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 100nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 100nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 100nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMR5104J50J01
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5104J50J01L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 6V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/150/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 16,5mm
Herstellerserie: SMR
Alias: F211JF104J050ALG5C
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,72*
1 Tag
156
1
€ 14,99*
ab € 0,505*
€ 2,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.