Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 10nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 10nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 10nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMR5103J63J01
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5103J63J01L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/150/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 16,5mm
Herstellerserie: SMR
Alias: F211JF103J063ALG5C
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.