Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 3,3uF; 18x7,5x14,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 3,3uF; 18x7,5x14,5mm; THT; ±5%
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 3,3uF; 18x7,5x14,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMR15335J50B06
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR15335J50B06L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x14,5mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 3,3µF
Impulsresistenz: 6V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/150/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 16,5mm
Herstellerserie: SMR
Alias: F211BL335J050ALG5C
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 10,82*
2 Tage
25
1
€ 14,99*
ab € 5,02*
€ 12,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.