Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 2,2uF; 18x6,5x12,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 2,2uF; 18x6,5x12,5mm; THT; ±5%
Kondensator: PPS metallisiert; 2,2uF; 18x6,5x12,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMR15225J50B10
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR15225J50B10L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x6,5x12,5mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 6V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/150/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 16,5mm
Herstellerserie: SMR
Alias: F211BJ225J050ALG5C
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 5,55*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 4,57*
€ 8,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 10,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.