Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: TSS; Urmax: 8V; SMB; SMD; Rolle,Band; 100A; Bidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: TSS; Urmax: 8V; SMB; SMD; Rolle,Band; 100A; Bidirektional
Thyristor: TSS; Urmax: 8V; SMB; SMD; Rolle,Band; 100A; Bidirektional
Artikel-Nr.:
     2805-SMP100LC-8
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMP100LC-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 100A
Anwendung: Telekommunikation
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: LC
Technologie: Trisil™
Schaltspannung: 15V
Typ des Thyristors: TSS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,499*
€ 0,609*
2500
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.