Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: TSS; Urmax: 270V; SMB; SMD; Rolle,Band; 100A; Trisil™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: TSS; Urmax: 270V; SMB; SMD; Rolle,Band; 100A; Trisil™
Thyristor: TSS; Urmax: 270V; SMB; SMD; Rolle,Band; 100A; Trisil™
Artikel-Nr.:
     2805-SMP100LC-270
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMP100LC-270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 270V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 100A
Anwendung: Telekommunikation
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: LC
Technologie: Trisil™
Schaltspannung: 335V
Typ des Thyristors: TSS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1395
5
€ 14,99*
ab € 0,556*
€ 1,101*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.