Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 120Ω; 0,4W; ±0,1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 120Ω; 0,4W; ±0,1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 120Ω; 0,4W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMM02040D1200BB300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040D1200BB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±0,1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,08622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,01*
€ 384,3819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,99*
€ 376,0281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,08*
€ 344,0052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,08*
€ 329,7252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,66*
€ 307,8054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.