Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Silikon; SOT93,TOP3; 0,4K/W; L: 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Silikon; SOT93,TOP3; 0,4K/W; L: 24mm
Wärmeleitende Auflage: Silikon; SOT93,TOP3; 0,4K/W; L: 24mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMICA-SOT93
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     SMICA SOT93
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: NINIGI
Betriebstemperatur: -60...180°C
Breite: 20mm
Länge: 24mm
Anwendung: TOP3;SOT93
Stärke: 0,3mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Silikon
Thermischer Widerstand: 0,4K/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.