Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 24÷28VDC; Ø22mm; IP67; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 24÷28VDC; Ø22mm; IP67; Metall
Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 24÷28VDC; Ø22mm; IP67; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-SMFL22714
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFL22714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -30...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 24...28V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 20mm
LED-Farbdioden: grün
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
147
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 16,17*
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 16,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 19,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.