Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,2÷7,2V; 8A; 100W; gemeinsame Anode; SC88; Ch: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,2÷7,2V; 8A; 100W; gemeinsame Anode; SC88; Ch: 5
Diode: TVS Array; 6,2÷7,2V; 8A; 100W; gemeinsame Anode; SC88; Ch: 5
Artikel-Nr.:
     2805-SMF05CT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMF05CT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC88
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Strom im max. Impuls: 8A
Durchbruchspannung: 6,2...7,2V
Leck strom: 5µA
Anzahl Kanäle: 5
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 100W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,114*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0892*
€ 0,3046*
1 Tag
64945
5
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,692*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3046*
€ 0,36247
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,523* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.