Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 6,8kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 6,8kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 6,8kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0207-6K8
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C6801FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 1W
Widerstand: 6,8kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0445*
€ 0,1354*
1 Tag
19384
5
€ 14,99*
ab € 0,0629*
€ 0,3342*
25
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,354* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU6801
ab € 0,0305*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU6801
ab € 0,0159*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT6K8
ab € 0,563*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT6K8
ab € 0,0721*
Ähnlich
Yageo
MMP100FRE6K8
ab € 0,0967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.