Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 56Ω; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 56Ω; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 56Ω; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0207-56R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C5609FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 1W
Widerstand: 56Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 5,90*
ab € 0,0425*
€ 0,0546*
1 Tag
110943
5
€ 14,99*
ab € 0,0627*
€ 0,3272*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 163,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU0560
ab € 0,0163*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT56R
ab € 0,0619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.