Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 2,7Ω; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 2,7Ω; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 2,7Ω; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0207-2R7
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C2708FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 1W
Widerstand: 2,7Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0875*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0667*
€ 0,2079*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,392*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2079*
€ 0,2474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,079* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.