Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 200kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 200kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 200kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0207-200K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C2003FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 1W
Widerstand: 200kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
890
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0599*
€ 0,5738*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,675*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.