Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 12kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 12kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 12kΩ; 1W; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0207-12K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1202FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 1W
Widerstand: 12kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0587*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0447*
€ 0,1356*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0597*
€ 0,3198*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,356* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU1202
ab € 0,0161*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT12K
ab € 0,54*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT12K
ab € 0,0605*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X1202GB200
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.