Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 3,3kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 3,3kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 3,3kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-3K3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M24S4FF3301T30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 3,3kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,325*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,5775*
€ 3,06723
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,5475*
€ 1,84153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.