Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 2,2kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 2,2kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 2,2kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-2K2
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2201FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72000
3000
Frei Haus
ab € 0,0228*
€ 0,0324*
100
€ 6,90*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0201*
€ 0,1027*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,5675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV2201
ab € 0,0106*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX2K2
ab € 0,20*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX2K2
ab € 0,0228*
Ähnlich
Vishay
CMA02040X2201GB300
ab € 0,0889*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-2K2FI
ab € 0,0451*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-2K2FI
ab € 0,0232*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E2201BB100
ab € 0,286*
Ähnlich
Vishay
SMM02040C2201FB300
ab € 0,0118*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE2K2
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.