Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 20Ω; 0,4W; ±1%; 50ppm/°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 20Ω; 0,4W; ±1%; 50ppm/°C
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 20Ω; 0,4W; ±1%; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-20R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2009FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 20Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
815
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0228*
€ 0,1862*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,585*
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,838*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.