Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,1kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,1kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,1kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-1K1
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C1101FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 1,1kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0201*
€ 0,11*
2 Tage
5904
5
€ 14,99*
ab € 0,0248*
€ 0,1432*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.