Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1kΩ; 0,4W; ±1%; 50ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1kΩ; 0,4W; ±1%; 50ppm/°C
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1kΩ; 0,4W; ±1%; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-1K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M24S4FF1001T30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3625*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.