Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 15Ω; 0,4W; ±1%; 50ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 15Ω; 0,4W; ±1%; 50ppm/°C
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 15Ω; 0,4W; ±1%; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-15R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M24S4FF150JT30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 15Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,595*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.