Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 12,1kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 12,1kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 12,1kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-12K1
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1212FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 12,1kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2918
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,023*
€ 0,3344*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1001*
€ 0,5144*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,02002* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2,572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.