Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 10MΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 10MΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 10MΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-10M
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1005FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 10MΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0419*
€ 0,0779*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,6075*
€ 3,08*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 4,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,2875*
€ 1,53213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,1875*
€ 1,41313
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,1275*
€ 1,34173
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,8075*
€ 0,96093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,7675*
€ 0,91333
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C1005FB300
ab € 0,0232*
Ähnlich
Vishay
MMA0204MC1005FB300
ab € 0,0337*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRF10M
ab € 0,0244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.