Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 12A; 300W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 13,3V; 12A; 300W; SO8
Diode: TVS Array; 13,3V; 12A; 300W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-SMDA12C.TBT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SMDA12C.TBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;vierfach unabhängig
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 13,3V
Dioden-Typ: TVS Array
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 3,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.