Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 33nF; 200VAC; 400VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 33nF; 200VAC; 400VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Kondensator: Polyester; 33nF; 200VAC; 400VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2824PET33N/400
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTG02330TB00KQ00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...100°C
Gehäuse: 2824
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 33nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 21V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,185*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,28558* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 251,235*
€ 298,96965
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 244,74*
€ 291,2406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,90*
€ 272,391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 224,0325*
€ 266,59868
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 214,185*
€ 254,88015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.