Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 3,3Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 3,3Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 3,3Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-3R3-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WF330KT4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 3,3Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.