Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 36Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 36Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 36Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-36R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WJ0360T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 36Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.