Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 22Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 22Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 22Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-22R-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WF220JT4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 22Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.