Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,8kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,8kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,8kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-1K8-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WF1801T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 1,8kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0237*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.