Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,2kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,2kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,2kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD2512-1K2
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     25121WJ0122T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 1,2kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0168*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.