Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 15nF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 15nF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Kondensator: Polyester; 15nF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SMD1812PET15N/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTD02150KA00KP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...100°C
Gehäuse: 1812
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 15nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 35V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.