Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD1206-1K-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     1206S4F1001T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,184*
€ 2,59896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.