Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 10Ω; 0,25W; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 10Ω; 0,25W; ±5%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 10Ω; 0,25W; ±5%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD1206-10R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     1206S4J0100T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00203*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02811*
€ 0,03345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00344*
€ 0,00409
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00339*
€ 0,00403
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0031*
€ 0,00369
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00261*
€ 0,00311
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00257*
€ 0,00306
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00203*
€ 0,00242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.