Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 620kΩ; 0,125W; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 620kΩ; 0,125W; ±5%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 620kΩ; 0,125W; ±5%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0805-620K
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0805S8J0624T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 620kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,114*
€ 2,51566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.