Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 100Ω; 0,125W; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 100Ω; 0,125W; ±5%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 100Ω; 0,125W; ±5%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0805-100R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0805S8J0101T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00102*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01684*
€ 0,02004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00345*
€ 0,00411
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0017*
€ 0,00202
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00168*
€ 0,002
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00156*
€ 0,00186
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00137*
€ 0,00163
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00131*
€ 0,00156
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00102*
€ 0,00121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.