Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 100Ω; 0,1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 100Ω; 0,1W
Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 100Ω; 0,1W
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0805-100R-HP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1676143-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thin film (Nichrome)
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 10ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.