Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,5kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,5kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 1,5kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0603-1K5-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0603SAF1501T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,154*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,949*
€ 2,31931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.