Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100Ω; 0,1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100Ω; 0,1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100Ω; 0,1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMD0603-100R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0603SAJ0101T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00074*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01621*
€ 0,01929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00364*
€ 0,00433
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00138*
€ 0,00164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00137*
€ 0,00163
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00113*
€ 0,00134
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00105*
€ 0,00125
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00097*
€ 0,00115
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00074*
€ 0,00088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.