Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 7,5kΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMD0402-7K5-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     0402WGF7501TCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Entspricht Norm: AEC-Q200
Herstellerserie: CQ
Widerstands-Typ: thick film
Gehäuse - Zoll: 0402
Gehäuse - mm: 1005
Max. Betriebsspannung: 50V
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Leistung: 63mW
Betriebstemperatur: -55...155°C
Toleranz: ±1%
Widerstand: 7.5kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00089*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01168*
€ 0,0139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00309*
€ 0,00368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00116*
€ 0,00138
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00089*
€ 0,00106
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 47,37*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,96*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,06*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.