Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Kondensator: Polyester; 22nF; 160VAC; 250VDC; ±10%; -55÷100°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SMD-PET22N/250
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTF02220TA00KQ00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...100°C
Gehäuse: 2824
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 40V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,27075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,705*
€ 575,60895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,585*
€ 561,18615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,335*
€ 522,80865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,915*
€ 511,59885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,125*
€ 483,28875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.