Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 24÷28VDC; Ø30,2mm; IP67; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 24÷28VDC; Ø30,2mm; IP67; Messing
Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 24÷28VDC; Ø30,2mm; IP67; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-SMCP30047
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFP30H7249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø30,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 24...28V DC
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 20mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: zusätzliche Isolationsmuffe;wasserdicht
LED-Farbdioden: grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.