Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 36,7V; 28,1A; Bidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 1,5kW; 36,7V; 28,1A; Bidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 36,7V; 28,1A; Bidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ33CA-E3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ33CA-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 33V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 28,1A
Durchbruchspannung: 36,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMCJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,473*
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,91*
1 Tag
1725
1
€ 14,99*
ab € 0,231*
€ 1,107*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,419* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ30CA
ab € 0,122*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ36CA
ab € 0,146*
Ähnlich
Littelfuse
1.5SMC36CA
ab € 0,251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.