Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 36,7÷40,6V; 28,1A; Unidirektional; SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 36,7÷40,6V; 28,1A; Unidirektional; SMC
Diode: TVS; 1,5kW; 36,7÷40,6V; 28,1A; Unidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ33A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMCJ33A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 33V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 28,1A
Durchbruchspannung: 36,7...40,6V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,372*
1 Tag
12655
5
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,889*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,116* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.