Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 33,3V; 31A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band; SMCJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 1,5kW; 33,3V; 31A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band; SMCJ
Diode: TVS; 1,5kW; 33,3V; 31A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band; SMCJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ30A-E3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ30A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 31A
Durchbruchspannung: 33,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMCJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,79*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,229*
€ 0,825*
1 Tag
530
1
€ 14,99*
ab € 0,206*
€ 0,899*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ28A
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.