Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 32,75V; 33,1A; Unidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ28A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ28A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 33,1A
Durchbruchspannung: 32,75V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
2 Tage
2721
1
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,742*
2 Tage
2770
25
€ 5,95*
ab € 0,4311*
€ 0,7966*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 1,091*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,091*
€ 1,29829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ30A-E3/57T
ab € 0,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.