Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 6,8nF; SMD; ±5%; 2220; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 6,8nF; SMD; ±5%; 2220; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 6,8nF; SMD; ±5%; 2220; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC5.7682J50J33
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC5.7682J50J33TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 6,8nF
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Alias: F125PP682J050V
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.122,232*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Stück (ab € 1,30093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.272,712*
€ 3.894,52728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.244,512*
€ 3.860,96928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.162,168*
€ 3.762,97992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.122,232*
€ 3.715,45608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.