Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 2,2uF; SMD; ±5%; 6560; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 2,2uF; SMD; ±5%; 6560; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 2,2uF; SMD; ±5%; 6560; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC16.5225J50C31
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC16.5225J50C31TR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 2V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - Zoll: 6560
Alias: F125ZS225J050V
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 17,01*
€ 21,03*
1
€ 8,95*
ab € 30,95*
€ 58,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10.515,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.