Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 1,5uF; SMD; ±5%; 6560; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 1,5uF; SMD; ±5%; 6560; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 1,5uF; SMD; ±5%; 6560; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC16.5155J100C31
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC16.5155J100C31TR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 1,5µF
Impulsresistenz: 3V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - Zoll: 6560
Alias: F125ZS155J100V
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 19,19*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,20*
€ 33,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.